| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6286954 Herst.-Nr.: 11 09 2873 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung, Mikroflaschen
Nennvolumen 1,0 ml Verschlussgröße ND9 Ø 11,6 mm Höhe 32,0 mm Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm Farbe klar Bodenform konisch Ausführung Glasstandfuß, rund Mit Beschriftungsfeld Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewinde-probenfläschchen 1 ml, gewindeflaschen, Gewindeflasche,ND9, Gewindeflaschen,ND9, Vials,ND9, Kurzgewindeflaschen, ND9, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials |
| | |
| |