Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS
Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS
Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS
Artikel-Nr.:
     163-6285895
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBS 106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Durchlichtmikroskope Educational-Line Basic OBS
Das Schulmikroskop für die ersten Schritte in der Mikroskopie und den Biologieunterricht.


-Tubus 360° drehbar
-Dioptrienausgleich beidseitig bei binokularen Modellen
-3 achromatische Objektive 4x, 10x, 40x inklusive (60x und 100x optional verfügbar)
-Koaxialer Grob- und Feintrieb
-Einfacher Kondensor N.A. 0,65 oder ABBE N.A. 1,25 Kondensor fokussierbar, mit Aperturblende
-Dimmbare 0,5 W LED Beleuchtung (aufladbar)
-Batteriebetrieb möglich (OBS 101-106)


Lieferumfang:
Durchlichtmikroskop, Staubschutzhaube, Bedienungsanleitung, Netzadapter

Typ OBS 106
Tubus Binokular
Objektivrevolver 4-fach
Vergrößerung Objektive 4x, 10x, 40x
Vergrößerung Okulare WF 10x/18 mm
Neigungswinkel Tubus 30°
Beleuchtungsart Durchlicht
Lichttyp LED
Min. Augenabstand 55 mm
Max. Augenabstand 75 mm
Augenabstand 55 ... 75 mm
Kondensor Abbe N.A. 1,25
Breite Objekttisch 115 mm
Tiefe Objekttisch 125 mm
Objekttisch (BxT) 115 x 125 mm
Breite 130 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 310 mm
Abmessungen (BxTxH) 130 x 300 x 310 mm
Gewicht 3 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Batterie/Akku 3 x 1,2 V, AA, NiMH
Stromversorgung 100 ... 240 V
Garantie 2 Jahre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
€ 7,95*
ab € 217,07*
€ 246,52*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 216,81*
€ 246,53*
€ 4,90*
ab € 213,83*
€ 246,91*
Lager 163
Frei Haus
ab € 228,89*
€ 260,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,13*
€ 265,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.