| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6284811 Herst.-Nr.: 6284811-PACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille Geprüft nach EN166 und EN170 -Lineares und kompaktes Design -Kann über Korrektionsbrillen getragen werden -Breites, verstellbares Kopfband -Rahmen aus allergiegetestetem Material -100% UV Schutz (bis 380 nm) -Gewicht: 84 g
Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2 Material Scheibe PC Farbe Scheibe klar Farbe Gestell blau Norm EN166, EN170 Gewicht 84 g Beschlagfrei Ja UV-Schutz Ja Kratzfest Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, panoramabrille klar, Voll,Sichtbrillen, Brille,Vollsicht, Brillen,Vollsicht, Schutz,Brillen, Brille,Schutz, Brillen,Schutz, Überbrillen, Säureschutzbrille, Corona |
| | |
| |