Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenlöffel für Lebensmittel SteriPlast® PS Einweg | Nennvolumen: 10 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenlöffel für Lebensmittel SteriPlast® PS Einweg | Nennvolumen: 10 ml
Probenlöffel für Lebensmittel SteriPlast® PS Einweg | Nennvolumen: 10 ml
Artikel-Nr.:
     163-6284572
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5378-2012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenlöffel
Probennehmer Einweg
Probensammler Einweg
probenlöffel 10 ml
Probenlöffel für Lebensmittel SteriPlast®, PS, Einweg
Blau. Der Löffel für Lebensmittel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Teelöffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten. Aufgrund des blauen Farbtons, der in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vorkommt, können in die Produktion geratene Probenlöffel oder Teile davon bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht identifiziert werden. Bei den detektierbaren Löffeln ist dem Produktmaterial ein spezieller Zusatzstoff hinzugefügt, der die Identifizierung mit Hilfe von Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen ermöglicht. Somit können die Probenlöffel, obwohl sie aus Kunststoff hergestellt sind, über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.

-Einzeln verpackt, gammasterilisiert
-Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10000)
-Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien

Nennvolumen 10,00 ml
Gesamtlänge 170 mm
Farbe blau
Detektierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Steril Ja
Material PS
Verpackungsart Einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: probenlöffel, Löffel, Proben,Löffel, Einwegprobenlöffel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 48,40*
€ 62,09*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 66,75*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 56,93*
€ 73,54*
€ 8,50*
ab € 60,58*
€ 74,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,54*
€ 87,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,79*
€ 81,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,91*
€ 74,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.