Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6280374
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     932108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml hohe form borosi...
messzylinder 10 ml
Messzylinder, Boro 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert, mit Einzelzertifikat
-BLAUBRAND®
-DIN EN ISO 4788
-DE-M gekennzeichnet
-Hauptpunkte-Ringteilung
-Mit Ausguss und Sechskantfuß
-Justiert auf IN

Nennvolumen 10 ml
Teilung 0,2 ml
Toleranz ±0.10 ml
Höhe 140 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.