Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantklima-Schränke Serie KBF-S Solid.Line | Typ: KBF-S 1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantklima-Schränke Serie KBF-S Solid.Line | Typ: KBF-S 1020
Konstantklima-Schränke Serie KBF-S Solid.Line | Typ: KBF-S 1020
Artikel-Nr.:
     163-6275188
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klimaprüfschrank
Materialprüfschrank
Temperatur-Prüfschrank
Temperaturprüfschrank
Konstantklima-Schränke Serie KBF-S Solid.Line
Konstantklimaschränke für Langzeittests und beschleunigte Stabilitätstests von pharmazeutischen Produkten nach der ICH-Richtlinie Q1A. Mit korrosions- und kondensatfreiem Innenraum aus Edelstahl für homogene Temperatur- und Feuchtebedingungen.

-Elektronisch geregelte APT.lineä Vorwärmkammertechnologie
-Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
-2 Einschubgitter aus Edelstahl inkl. Bodenträger
-Intuitiver Touchscreen-Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung und interner Messwertaufzeichnung
-Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
-Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
-Kabeldurchführung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, linke Seite
-LCD-Display zur Anzeige von Temperatur, Feuchte, Alarmen und Zusatzinformationen
-Interner Datenlogger mit USB-Schnittstelle
-Unabhängige Wasserversorgung über Kanister
-Modelle ab 240 l Inhalt mit Doppel-Lenkrollen und Feststellbremse
Spezifikationen
Feuchtebereich: 20 ... 80 % r.F.
Einstellgenauigkeit Feuchte: 2,0 %
Temperaturbereich: 0 ... 70 °C
Einstellgenauigkeit Temperatur: ± 0,1 °C
Computer-Schnittstelle: Ethernet
Netzanschluss: 200 ... 230 V, 50/60 Hz

Typ KBF-S 1020
Innenraumvolumen 1020 l
Abmessungen außen (B x T x H) 1250 x 1145 x 1925 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 976 x 836 x 1250 mm
Art der Hilfsenergie 200 ... 230 V, 50/60 Hz
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Umweltprüfschrank, Umweltsimulationsschrank, klimaprüfschrank binder, klimaprüfschrank, Klima,Schrank, Klima,Schränke, Umwelt,Simulationsschrank, Umwelt,Simulationsschränke, Kostantklimaschränke, P:temperaturmessfühler, slicon, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16.247,94*
€ 16.749,82*
Lager 163
Frei Haus
ab € 16.737,33*
€ 19.091,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.091,67*
€ 22.719,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.955,98*
€ 22.557,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.649,08*
€ 22.192,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.737,33*
€ 19.917,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16.737,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
8012-2254
ab € 428,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.