Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtriergeräte mit Edelstahl-Filterhalter | Beschreibung: 47 mm 40/35 NS-Kegelverbindung 300 ml Trichter 1 l Saugflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.273 162
6.273 162
6.273 173
6.273 169
Artikel-Nr.:
     163-6273164
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     419390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationseinheit
Filtrationsgerät
Filtrierapparat
Filtriergerät
Filtriergeräte mit Edelstahl-Filterhalter
Die Filtriergeräte von WHEATON® sind mit Glasfritte, mit Edelstahl-Filterhalter oder mit PTFE-Filterhalter erhältlich. Die Glaskomponenten bestehen aus WHEATON® Borosilikatglas 3.3. mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Stoffen, das den Anforderungen gemäß ASTM E 438, Typ I, Klasse A, entspricht. Die 25 mm Filtriergeräte sind für kleine Flüssigkeitsmengen, die 47 mm Filtriergeräte für Flüssigkeitsmengen bis 1000 ml ausgelegt. Die 90 mm Filtriergeräte mit ihrer hohen Durchflussrate sind besonders für große Probenvolumina, Flüssigkeiten mit schwerer Partikellast und viskose Flüssigkeiten geeignet.

Außerden werden folgenden Ausführungen angeboten:

Filtrationseinheiten mit Stopfenverbindungen:
-Ausgelegt zur Analyse von Partikel- oder mikrobiologischen Kontaminationen
-Für Flaschen mit Schlauchanschluss Nr. 2 für Schlauch mit Innen-Ø 1/4'' (6 mm).

Filtrationseinheit mit Normschliff-Kegelverbindung 40/35:
-Empfohlen für die Routinefiltration organischer Lösungsmittel, ätzender Flüssigkeiten und für die Partikelentfernung aus HPLC Lösungsmitteln
-Die Glasschliffverbindung schließt jegliche Kontamination durch Phthalate aus, die durch Silikon- oder Neopren- Stopfen verursacht werden kann
-Abtropfspitze am Filterhalter-Unterteil reicht bis unterhalb des Schlauchanschlusses, so dass kein Filtrat in die Vakuumleitung gelangen kann
-Für Flaschen mit Schlauchanschluss Nr. 2 für Schlauch mit Innen-Ø 1/4'' (6 mm).

Filtrationseinheit mit GL45 Schraubverbindung:
-Zum direkten Auffangen des Filtrats in eine Standard-Laborflasche
-Die Verbindung mit der Flasche wird über eine Verschlusskappe aus Polybutylenterephthalat (PBT) und einen PTFE-beschichteten Silikon-Dichtring hergestellt.
Zur Filtration viskoser oder proteinhaltiger Lösungen oder zur Herstellung von ultrareinem Filtrat.

Inklusive Filterhalter aus Edelstahl 316 mit Maschensieb 120, Stützsieb-Dichtung aus PTFE, Unterteil für Filterhalter und Trichter mit Graduierung.

Beschreibung 47 mm, 40/35 NS-Kegelverbindung, 300 ml Trichter, 1 l Saugflasche**
Weitere Suchbegriffe: Normschlifftrichter, Saugflasche, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, saugflasche borosilikatglas, spezialtrichter, Vakuum,Filtrationsgeräte, Filtrations,Geräte, bürettentrichter, silikonschwammstopfe, Laborglasflasche, vakoum, slicon, hirschtrichter, Kunststoffflaschen 350 ml, strofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,20*
€ 639,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,26*
€ 633,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,63*
€ 629,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,43*
€ 550,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 334,51*
€ 398,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.