Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme-Badthermostate mit Edelstahlbad | Typ: KISS-225B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme-Badthermostate mit Edelstahlbad | Typ: KISS-225B
Wärme-Badthermostate mit Edelstahlbad | Typ: KISS-225B
Artikel-Nr.:
     163-6272339
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2060.0004.98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Heizbad
Laborheizbad
Wärme-Badthermostate mit Edelstahlbad
Die isolierten Edelstahlbäder eignen sich für Temperaturen bis 200 °C. Bei allen Modellen ist ein Einhänge-Thermostat auf eine Badbrücke montiert. Mit einem Pumpenadapter können die Kombinationen sowohl für extern geschlossene als auch für extern offene (mit Option Niveauregelung) Temperieraufgaben eingesetzt werden. Modelle mit Pilot ONEhaben eine drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe.
Temperaturkonstanz nach DIN 12876:
CC-Modelle: 0,02 K
KISS-Modelle 0,05 K
Temperatur max.: 200°C
Sicherheitsklasse: FL, III

Typ KISS-225B
Bad Volumen 25 l
Druckpumpe max. 14 / 0,25 l/min bar
Abmessungen (B x T x H) 350 x 555 x 425 mm
Bad Öffnung 290 x 329 mm
Badtiefe 200 mm
Weitere Suchbegriffe: heizbad, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.833,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.833,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.272,89*
€ 2.704,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.243,19*
€ 2.669,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.144,07*
€ 2.551,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,46*
€ 2.229,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.833,96*
€ 2.182,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.