| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6270968 Herst.-Nr.: TC 1250-0.1FN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schichtdickenmessgeräte, digital, TC-FN Für nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl und Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen. Mit der Offset-Accur Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen.
-Mit integriertem Messkopf -Wählbare Einheiten: µm, inch (mil) -Batteriebetrieb -Datenschnittstelle RS-232
Lieferumfang: Schichtdickenmessgerät, Nullplatte, Justierfolien, Tragekoffer Präzision Standard: 3 % des Messwertes oder ±2,5 µm Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ±1 µm Minimale Stärke des Grundmaterials: 0,3 mm
Messbereich 100/1250 µm Ablesbarkeit 0,1/1 µm Breite 131 mm Tiefe 65 mm Höhe 28 mm Abmessungen (BxTxH) 131 x 65 x 28 mm Stromversorgung 4 × 1,5 V AAA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 350,67* | € 391,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 359,02* | € 393,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 358,62* | € 393,32* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,54* | € 403,84* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 343,50* | € 413,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 343,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|