Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappringflaschen ND11 weite Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnappringflaschen ND11 weite Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml
Schnappringflaschen ND11 weite Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml
Artikel-Nr.:
     163-6270176
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6270176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnappringflasche
Schnappringglas
llg schnappringflasche
Schnappringflaschen ND11, weite Öffnung
Alternativ zum Schnappringverschluss können Schnappringflaschen und Mikroflaschen ND11 auch mit Bördelverschlüssen ND11 verschlossen werden, da die beiden Schnappringlippen zusammen die gleiche Höhe haben wie ein Rollrand.

Nennvolumen 1,5 ml
Verschlussgröße ND11
Ø 11,6 mm
Höhe 32,0 mm
Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: Vials,ND11, Schnappringflaschen, probenbehältnisse, P:Probengläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.