Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas Borosilikat 3.3 hohe Form | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becherglas Borosilikat 3.3 hohe Form | Nennvolumen: 250 ml
Becherglas Borosilikat 3.3 hohe Form | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-6270138
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     632417012250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas 250ml hohe form
becherglas 250 ml
becherglas
Bechergläser mit Ausguss und Graduierung in hoher Form.

  • Borosilikatglas 3.3
  • Ausgießer für sauberes Arbeiten
  • Leicht abzulesende Graduierung
  • 10 Stück pro VE
Nennvolumen: 250 ml
Ø: 60 mm
Höhe: 120 mm
Norm: ISO 3819, DIN 12331
Form Becher: hoch
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Material: Boro 3.3
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Becher,Boro 3.3, Becher,Glas, Becher,Gläser, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 19,63*
€ 37,91*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 40,37*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,91*
€ 45,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,63*
€ 38,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.