Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer Rotavapor R-100 mit Umlaufkühler F-105 .


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsverdampfer Rotavapor R-100 mit Umlaufkühler F-105 .
Rotationsverdampfer Rotavapor R-100 mit Umlaufkühler F-105 .
Artikel-Nr.:
     163-6268011
Hersteller:
     Büchi Labortechnik
Herst.-Nr.:
     11100V1121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Umlaufkühler
Chiller
Cryostat
Rotavapor® R-100 System mit Umlaufkühler F-105
Der Rotationsverdampfer Rotavapor®R-100 kann auch als Komplettsystem mit Vakuumpumpe und Umlaufkühler betrieben werden. Die Vakuumpumpe V-100 und der Umlaufkühler F-105 werden dabei durch die Kontrolleinheit I-100 zentral ein- und ausgeschaltet. Heizbad, Glasaufbau und Beschichtung analog Rotavapor® R-100.

Kontrolleinheit
I-100 mit Woulff'scher Flasche. Navigation über Funktionsknöpfe. Zwei Betriebsmodi (manuell und Timermodus), Anzeige des Ist- und Soll-Druckes. Ein-/Ausschalten der Vakuumpumpe V-100 und Umlaufkühler F-105.

Vakuumpumpe
V-100 ist eine chemikalienresistente PTFE Membranpumpe. Endvakuum: 10 mbar (±2 mbar). Förderleistung: 1.5 m3/h. ON/OFF Regulierung.

Umlaufkühler
Option: F-100. Ökologischer Umlaufkühler. Kühlleistung: 300 W bei 10 °C. Fixe Temperatur: 10 °C.
Option: F-105. Ökologischer Umlaufkühler. Kühlleistung: 500 W bei 15 °C. Temperaturbereich: -10 °C bis +25 °C. Drehknopf für die Einstellungen der Temperatur in 0.1 °C Schritten. Interaktion mit Kontrolleinheit I-100: ON/OFF Regulierung.
Heizbad B-100, manueller Lift, Kontrolleinheit I-100, Vakuumpumpe V-100, Umlaufkühler F-105

Typ R-100
Kondenser Vertikal
Beschichtung ja
Weitere Suchbegriffe: Cryothermostat, Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, rotationsverdampfer büchi, heizbad rotationsverdampfer, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, Woulffsflasche, Woulfflasche, vakoum, lauda microcool, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8.420,20*
€ 8.797,84*
Lager 163
Frei Haus
ab € 9.111,96*
€ 9.497,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.497,29*
€ 11.301,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.407,65*
€ 11.195,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.191,83*
€ 10.938,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.111,96*
€ 10.843,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.111,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.