| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6267709 Herst.-Nr.: 788111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spritzenpumpen Legato® Die Spritzenpumpen der Legato® Reihe sind sehr leichtgängig und bieten genauste Flussraten bei der Dosierung und der Entnahme von Flüssigkeiten. Der intuitive, chemisch beständige Touchscreen ermöglicht es dem Benutzer, schnell seine Konfigurationen zu erstellen und abzurufen. Es stehen Pumpen für eine oder zwei Spritzen, sowie Aufsätze für mehrere Spritzen zur Verfügung. -Ein- und Zweispritzenmodelle für Zugabe oder Entnahme -Für Spritzen von 0,5 µl bis 140 ml (modellabhängig) -Flussraten bis in den Pikoliterbereich (modellabhängig) -USB / RS-232 / TTL-Schnittstellen für die externe Steuerung (RS232 bei Legato® 200 Serie verfügbar) -Robuste Konstruktion mit Stahlgehäuse Anwendungen: Elektrospinnen, Durchflusszytometrie, Microfluidics, Massenspektrometer, Drug Discovery, Organische Synthese, Nanofluidik, Stereotaktische Injektionen
Legato® 100 Einspritzen-Infusionspumpe: Nur zur Zugabe von Flüssigkeiten. Diese Pumpe ist ideal für Anwendungen, bei denen eine einzige Spritze verwendet wird. Legato® 101 Zweispritzen-Nanoliter-Pumpe: Nur zur Zugabe von Flüssigkeiten. Diese Infusionspumpe ist ideal für Anwendungen, bei denen Doppelspritzen mit kleinen Volumina unter 10 ml erforderlich sind. Legato® 111 Zweispritzen-Nanoliter-Pumpe: Basiert auf dem Modell Legato® 101. Geeignet sowohl für Zugabe wie auch Entnahme von Flüssigkeiten. Mit Multimode-Funktion und mehrstufiger Programmierung. Legato® 110 Einspritzen-Zugabe-/Entnahme-Pumpe: Geeignet sowohl für Zugabe wie auch Entnahme von Flüssigkeiten. Programmierbar für maximal zwei mehrstufige Programme zu je 50 Schritten. Diese Pumpe ist ideal für komplexe mehrstufige Dosierung und verfügt über einen Multi-Mode-Betrieb. Legato® 110 DRS Duale Einspritzen-Pumpenkombination: Zwei Legato® 110-Pumpen, die mit einem Eingabe-/Ausgabekabel miteinander verbunden sind. Beide Pumpen können synchron gestartet und mit unterschiedlichen Flussraten betrieben werden. Legato® 180 Zweispritzen-Zugabe-/Entnahme-Pumpe: Für geringen Durchfluss mit Programmoptionen für 2 Programme (jeweils 50 Schritte). Benutzerdefinierte Durchflussraten mit wählbaren Zielvolumen- oder Zeitwerten zur Steuerung des gesamten Infusionsvolumens. Legato® 185 Einspritzen-Zugabe-/Entnahme-Pumpe: Geeignet sowohl für Zugabe wie auch Entnahme von Flüssigkeiten. Programmierbar für maximal zwei mehrstufige Programme zu je 50 Schritten. Diese Pumpe ist ideal für komplexe mehrstufige Dosierung und verfügt über einen Multi-Mode-Betrieb. Minimale Durchflussmenge nur 0,54 pl/min. Legato® 200 Zweispritzen-Infusionspumpe: Nur zur Zugabe von Flüssigkeiten. Frei definierbare Flussraten mit wählbaren Zielvolumen oder Zeit-Werte, um die Gesamtinfusionsvolumen zu steuern. Legato® 210 Zweispritzen Zugabe-/Entnahme-Pumpe: Geeignet sowohl für Zugabe, Entnahme, Zugabe/Entnahme, Entnahme/Zugabe und Dauerbetrieb. Benutzerdefinierte Flussraten mit wählbaren Zielvolumen. Legato® 210P Zweispritzen Zugabe-/Entnahme-Pumpe: wie Legato® 210, bietet zusätzlich mehrstufige Programmierung mit benutzerdefinierten Konfigurationen / Programmen von bis zu 1000 Schritten. Bis zu 40 Programme mit jeweils 20 Schritten können gespeichert werden. Legato® 270P Zweispritzen Push/Pull-Pumpe: wie Legato® 210, bietet zusätzlich benutzerdefinierte Konfigurationen/Programme mit bis zu 800 Schritten. Bis zu 40 Programme mit jeweils 20 Schritten können gespeichert werden.
Typ Legato® 111 Für Spritzen 2 (0,5 µl ... 10 ml) Durchfluss 1,28 pl/min* ... 25,99 ml/min Abmessungen (B x T x H) 226 x 191 x 150 mm Gewicht 2.7 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |