| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6267590 Herst.-Nr.: 65414 EAN/GTIN: 4250424801097 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PMP, Klasse A, hohe Form Hochtransparent. DE-M gekennzeichnet. Mit rot aufgedruckter Skala und Ringmarke an den Hauptpunkten, auf "In" justiert. Das mitgelieferte Chargenzertifikat enthält die Chargennummer und das tatsächlich ermittelte Nennvolumen unter Angabe der Prüfbedingungen. Die sich daraus ergebenden Abweichungen zum Nennvolumen unterschreiten die geforderten Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706 deutlich. Mit aufgedruckter Chargennummer und Jahr der Herstellung. Hohe Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Daher bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung. Auch mit DAkkS-Kalibrierschein oder Einzelzertifikat verfügbar.
Nennvolumen 2000 ml Teilung 20,0 ml Toleranz 10.00 ml Ø 97 mm Höhe 535 mm Form hoch Art Graduierung Gedruckt Farbe Graduierung rot Norm DIN 12681, ISO 6706 Material PMP Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml, Mess,Zylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 49,45* | € 64,74* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 47,97* | € 72,34* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 68,76* | € 83,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,97* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|