Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kelle/Sieb Chemware® PFA | Ø mm: 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kelle/Sieb Chemware® PFA | Ø mm: 76
Kelle/Sieb Chemware® PFA | Ø mm: 76
Artikel-Nr.:
     163-6267475
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenlöffel
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Kelle/Sieb Chemware®, PFA
Die Artikel sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien und daher ideal für Anwendungen die den Einsatz von z.B. aggressiven Chemikalien sowie eine hohen Reinheitsgrad erfordern. Die Kelle kann mittels des speziell geformten Griffs über den Gefäßrand gehängt werden. Somit wird das Tropfen von korrosiven Flüssigkeiten auf umgebende Oberflächen verhindert. Zur Verwendung mit Behältern, die mindestens eine 80 mm breite Öffnung haben. Die Siebmaschengröße ist in 1,0 mm erhältlich.
-Nicht-kontaminierend und beständig gegen die meisten Chemikalien
-Hervorragende chemische Beständigkeit
-Sehr niedrige Metallionen Konzentration
-Ideal für grobe Sortierung oder Entwässerung von aggressiven Medien
-Hackengriff über den Rand des Gefäßes zum Ablassen

Ø 76 mm
Länge 180 mm
Beschreibung Kelle
Weitere Suchbegriffe: Suppen-Kelle, Suppenkelle, Suppenschöpfer, Suppenschöpflöffel, schöpfkelle ø 8 cm, schöpfkelle, Schöpf,Löffel, Dipper, Spurenanalytik, Probennehmer,Flüssigkeiten, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.