Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung
Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung
Artikel-Nr.:
     163-6267267
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 2 ml ll
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, unsteril, Großpackung
-Spritzenkörper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk
-Äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder
-Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch
-Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens zu verhindern
-Passend für alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss
-Groß-Packung à 500 Stück
-Luer-Lock gemäß DIN EN 1707
-Luer-Slip gemäß DIN EN 20594-1

Nennvolumen 2 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Ansatz Luer-Slip
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Norm DIN EN 20594-1
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 2 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Luer-Slip,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.