Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher 4110 | Typ: 4110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkocher 4110 | Typ: 4110
Wasserkocher 4110 | Typ: 4110
Artikel-Nr.:
     163-6267077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Wasserkocher 4110
Der verriegelte Sicherhheitsdeckel öffnet sich einfach bei Tastendruck.


-1,7 l Wasserbehälter aus Kunstsoff
-360° Sockel
-Große Wasserstandsanzeige außen
-Kalkfilter
-Kontrolllampe
-Automatische Abschaltung
-Überhitzungs- und Trockengehschutz
-Verdecktes Heizelelement
Nennleistung: 1850 ... 2200 W
Abmessungen (B x T x H): 220 x 145 x 245 mm

Typ 4110
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.