Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 24 x 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 24 x 40 mm
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 24 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     163-6267030
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     01 011 92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 24x24mm
deckgläser marienfeld
deckgläser
Deckgläser, rechteckig
-Hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse
-Absolut farblos, völlig klar, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie
-Erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8255
-Stärke No. 1 (0,13 - 0,16 mm)

Breite 24,0 mm
Tiefe 40,0 mm
Abmessungen (BxT) 24 x 40 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
€ 14,90*
ab € 2,99*
€ 5,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 58,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0299* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epredia
BBAD02400400 A113RO 0
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.