Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPX Kurzgewindeflasche 32 x 11,6mm mit integriertem 0,2ml Glas-Mikroeinsatz 15mm Spitze


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TPX Kurzgewindeflasche 32 x 11,6mm mit integriertem 0,2ml Glas-Mikroeinsatz 15mm Spitze
TPX Kurzgewindeflasche 32 x 11,6mm mit integriertem 0,2ml Glas-Mikroeinsatz 15mm Spitze
Artikel-Nr.:
     163-6266868
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6266868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung, Mikroflaschen

Nennvolumen 0,2 ml
Verschlussgröße ND9
Ø 11,6 mm
Höhe 32,0 mm
Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Material PMP
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, llg gewindeflasche, gewindeflaschen, Gewindeflasche,ND9, Gewindeflaschen,ND9, Vials,ND9, Kurzgewindeflaschen, ND9, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,48*
€ 81,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,79*
€ 66,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.