| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6266748 Herst.-Nr.: 362002-0002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen ohne Verschluss Nalgeneä 362002, PE-HD Transparente Enghalsflasche mit hoher Chemikalienbeständigkeit. Für die Verwendung im Gefrierschrank bis zu -100 °C geeignet.
Verschluss bitte separat bestellen.
Nennvolumen 60 ml Ø 37,0 mm Ø Hals innen 14,0 mm Höhe 85,0 mm Verschlussgröße 20-415 mm Farbe natur Material PE-HD Verschlussart ohne Min. Temperaturbeständigkeit -100 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chemikalien enghalsflaschen, Enghalsflaschen, Flasche,Enghals, Flaschen,Enghals, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 498,62* | € 712,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 648,61* | € 749,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,49862* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|