Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zoom-Stereomikroskop SMZ-171-BP Greenough-Typ Binokulartubus 45° Einblickwinkel N-WF10X/23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zoom-Stereomikroskop SMZ-171-BP Greenough-Typ Binokulartubus 45° Einblickwinkel N-WF10X/23mm
Zoom-Stereomikroskop SMZ-171-BP Greenough-Typ Binokulartubus 45° Einblickwinkel N-WF10X/23mm
Artikel-Nr.:
     163-6266113
Hersteller:
     Motic
Herst.-Nr.:
     1100200600758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Stereomikroskope ohne Beleuchtung Serie SMZ-171
Vielseitig einsetzbar für ein breites Spektrum biologischer und materialkundlicher Anwendungen. Mit überzeugenden optischen Eigenschaften, kompakter Bauweise und robuster Mechanik. Optional umfangreiches Zubehör erhältlich.


-Greenough-Optiksystem
-Auch in ESD-Ausführung
-Tubus 360° drehbar
-Dioptrieneinstellung an beiden Okularen
-Zoomfaktor 6,7:1
-Vergrößerung mit Vorsatzsystem von 2,3X bis 100X optional
-Grobfokussiersystem mit Spannungseinstellung
-Mit Stativ für Auflichtbeleuchtung


Lieferumfang: Stereomikroskop, Tischeinsatz schwarz/weiß, Staubschutzhülle

Lichtquelle bitte separat bestellen

Typ SMZ-171-BP
Tubus Binokular
Objektiv-System Zoom
Vergrößerung Okulare N-WF 10/23 mm
Vergrößerung Objektive 0,75 ... 5X
Neigungswinkel Tubus 45°
Arbeitsabstand 110 mm
Min. Augenabstand 52 mm
Max. Augenabstand 75 mm
Augenabstand 52 ... 75 mm
Beleuchtungsart ohne
Breite 239 mm
Tiefe 303 mm
Höhe 370 mm
Abmessungen (BxTxH) 239 x 303 x 370 mm
Gewicht 5,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,78*
€ 1.265,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,78*
€ 1.186,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,30*
€ 1.034,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 782,37*
€ 931,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,79*
€ 894,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.