Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalenspatel steril (LLG-Labware) | Beschreibung: LLG-Spatel T-förmig blau steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.265 638
6.265 638
6.265 640
6.265 641
Artikel-Nr.:
     163-6265640
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6265640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Petrischalenspatel
T-Spatel
t-spatel
Petrischalenspatel, steril
Ideal zum gleichmäßigen Verteilen von Zellkulturen und Flüssigkeiten.

-Glatte, abgerundete Oberflächen für ein gleichmäßiges Verstreichen ohne Verkratzen der Agar-Oberfläche
-Mit Ethylenoxid sterilisiert
-Steril à 10 oder einzeln verpackt


Nur für Forschung und Entwicklung.

Beschreibung LLG-Spatel, T-förmig, blau, steril
Breite 34 mm
Länge 140 mm
Material PS
Verpackungsinhalt 50 x 10
Weitere Suchbegriffe: Spatel,Drigalski, Drigalski-Spatel, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, spatula 18/10, Kunststoff petrieschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,67*
€ 67,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,06*
€ 53,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,68*
€ 51,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.