| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6265331 Herst.-Nr.: 93994 EAN/GTIN: 4250026882739 |
| |
|
| | |
| Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, PP Transparent. Für die Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern und pastösen Stoffen.
-Gute Chemikalienbeständigkeit -Lebnsmittelgeeignet -Autoklavierbar
Nennvolumen 500 ml Ø 76,0 mm Höhe 166,0 mm Gewinde GL 45 Farbe transparent Material PP Verschlussart Schraubverschluss Autoklavierbar Ja Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen, P:Flaschen PVC, Laborflaschen, Laborglasflasche, weithals-Gewindeflasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 12 | | € 14,90* | ab € 3,05* | € 5,51* | | | | | | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,46* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|