| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6262104 Herst.-Nr.: 0017000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pulvertrichter, PP Transparent. Zum Umfüllen von pulverförmigen Substanzen und Granulaten.
-Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel -Autoklavierbar
Ø Trichter 150 mm Höhe 142 mm Ø Stiel 36 mm Länge Stiel 40 mm Farbe transparent Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pulvertrichter pp 150mm, kunststofftrichter 15cm, spezialtrichter, Pulver,Trichter, Trichter,Pulver, Trichter,PP, bürettentrichter, hirschtrichter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 2,43* | € 9,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,22* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|