Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Min-Max Thermometer digital weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     163-6262102
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1043.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensensor
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Digitales Min./Max. Thermometer mit Außensensor MOXX
Zur Überwachung der Innen- und Außentemperatur.


-Höchst- und Tiefstwerte mit manueller Rückstellung
-Wasserdichter Außenfühler
-Zum Hängen oder Stellen


Lieferumfang: Min./Max. Thermometer, Batterie, Bedienungsanleitung
Messbereich Temperatur innen/außen: -10 ... 50 °C / -40 ... 70 °C
Genauigkeit: ±1 °C (0 ... 50 °C), sonst ±2 °C
Auflösung: 0,1 °C
Kabellänge: 150 cm
Abmessungen (L x B x H): 57 x 13(33) x 69 mm
Gewicht: 30 g
Stromversorgung: 1 x CR 2032

Typ MOXX
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, Innen-/Außenthermometer, Thermometer,Min./Max., Thermometer,Innen/Außen, Digital,Thermometer, kopfthermometer, THermomether
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 11,82*
1 Tag
285
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,83*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 6,98*
€ 13,05*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 16,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.