Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672445-BP Herst.-Nr.: 30.1043.02 EAN/GTIN: 4009816021199 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.1043.02 Thermometer Weiß
Min-/Max-Thermometer
Extra dünnes Kabel 1,5 m Kabel
Zur Kontrolle der Außentemperatur mithilfe eines Kabelsensors und der Raumtemperatur. Das Kabel passt sich der Form der Fensterdichtung an.
Ausstattung: Max-Min-Funktion · Zum Hängen oder Stellen.
Technische Daten: Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur,MAX-/MIN-Werte · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 79 g · Messbereich Außentemperatur: -40 +70 °C · Messbereich Innentemperatur: -10 +50 °C · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Weitere technische Daten: Breite: 83 mm, Höhe: 106 mm · Übertragungssignal (Wetterstationen): kabelgebunden
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Marke: | TFA Dostmann | Übertragungssignal (Wetterstationen): | kabelgebunden | Funktionen (Wetterstationen): | Außentemperatur | Innentemperatur | MAX-/MIN-Werte | Messbereich Außentemperatur: | -40 <bis/> +70 °C | Messbereich Innentemperatur: | -10 <bis/> +50 °C | Spannungsversorgung Station: | CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl. | Gewicht (Station): | 79 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, 4009816021199, TFA Dostmann, 30.1043.02, Digitalthermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,23* | € 12,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 12,17* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,93* | € 12,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,55* | € 15,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,21* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|