| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6261219 Herst.-Nr.: 525.050FC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrexä organo 525, mit Fluidkontroll-System Der Dispenser verfügt über einen geschliffenen Glaskolben und eignet sich für organische Lösungsmittel.
-Fluidkontroll-System mit Absperrhahn -45 mm Basisgewinde -Integriertes Kalibrationssystem -Voll montiert bei 121°C autoklavierbar
Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser, Austoßkanüle mit Verschlusskäppchen, Ansaugschlauch, drei alternative Adapter (25, 28, 32 mm für 1 und 2,5 ml Version; 28, 32, 40 mm für 5 und 10 ml Version; 32, 38, 40 mm ab 25 ml), Qualitätszertifikat, Betriebsanleitung
Min. Dosiervolumen 5,0 ml Max. Dosiervolumen 50 ml Dosiervolumen 5 ... 50 ml Teilung 1,000 ml Richtigkeit 0.6 ± R% Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschendosierer, flaschenaufsatzdispenser 5-50ml, flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Flasche,Dispenser, Poulten&Graf, Flaschen,Dispenser, Poulten&Gra, Flaschenaufsatz-Dispenser, Kunststoffflaschen 350 ml, dispener |
| | |
| |