| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6261182 Herst.-Nr.: 11 09 1957 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung, Mikroflaschen
Nennvolumen 0,2 ml Verschlussgröße ND9 Ø 11,6 mm Höhe 32,0 mm Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm Farbe braun Bodenform flach Ausführung Mikroeinsatz, 0,2 ml Mit Beschriftungsfeld Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewindeflaschen, Gewindeflasche,ND9, Gewindeflaschen,ND9, Vials,ND9, Kurzgewindeflaschen, ND9, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 81,63* | € 93,61* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 716,16* | € 1.135,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,71616* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|