Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen Practum® | Typ: PRACTUM224-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen Practum® | Typ: PRACTUM224-1S
Analysenwaagen Practum® | Typ: PRACTUM224-1S
Artikel-Nr.:
     163-6260896
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     PRACTUM224-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaagen sartorius
Analysenwaagen Practum®
Unvergleichliche Zuverlässigkeit mit dem Weltklasse-Wägesystem. Made in Germany.

-Überlastschutz für langjährige Zuverlässigkeit
-Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
-Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
-Schnelle und einfachste Datenübertragung zum Drucker oder PC durch "Plug & Work" Technologie, direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software
-Vorrichtung zur Unterflurwägung
-Justierung: mit externen Gewichten. Kalibriergewicht bitte separat bestellen
-Leichte Reinigung: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar
-Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

Typ PRACTUM224-1S
Max. Last 220 g
Ablesbarkeit 0,1 mg
Reproduzierbarkeit 0,1 mg
Linearität ±0,2 mg
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 90 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 216 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 320 mm
Abmessungen (BxTxH) 216 x 360 x 320 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysewaage 0,1 mg, Waage,Analysen, Waagen,Analysen, Analysen,Waagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.425,70*
€ 2.554,21*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.192,81*
€ 2.554,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.048,72*
€ 2.646,01*
Frei Haus
ab € 3.227,56*
€ 3.359,09*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.646,01*
€ 3.148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.626,51*
€ 3.125,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.565,18*
€ 3.052,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.276,35*
€ 2.708,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.048,72*
€ 2.437,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.