Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung SureStop™ (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung SureStop™ (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung SureStop™ (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml
Artikel-Nr.:
     163-6260742
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6260742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung, SureStopä
Die Kurzgewindeflaschen ND9 SureStopä stellen hinsichtlich Dichtheit und Zuverlässigkeit das Optimum auf dem Markt dar. Die Flaschen haben einen zusätzlichen Stopring am Gewindeende, welcher den Endpunkt im Schraubprozess eindeutig macht. So ist die Dichtheit unabhängig vom Gefühl des Anwenders, der die Verschraubung vornimmt. Das gewährleistet niedrigste Standardabweichungen und hohe
Reproduzierbarkeit der Analyseergebnisse

-Stopring als Überdrehschutz
-Glas der 1. hydrolytischen Klasse
-In Klar- und Braunglas
-Weite Öffnung erfordert entsprechende Mikroeinsätze

Nennvolumen 1,5 ml
Verschlussgröße ND9
Ø 11,6 mm
Höhe 32,0 mm
Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, gewinde-probenfläschchen 1 ml, gewindeflaschen, llg gewindeflasche, Gewindeflaschen,ND9, Vials,ND9, Kurzgewindeflaschen ND9, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials, glasvilas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.