Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtebestimmer HX/HS-Serie | Typ: HX204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtebestimmer HX/HS-Serie | Typ: HX204
Feuchtebestimmer HX/HS-Serie | Typ: HX204
Artikel-Nr.:
     163-6260652
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30019875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
mettler toledo feuchtebestimmer
Feuchtebestimmer HX/HS-Serie
Professionelle Feuchtebestimmer mit schneller Halogentrocknungs-Technologie für anspruchsvolle Aufgabenstellungen. Sehr hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Integrierte Benutzerverwaltung mit Passwortschutz. 7 Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzerführung und Darstellung der Trocknungskurven in Echtzeit und "Gut-Schlecht-Bewertungen" anhand von individuell konfigurierbaren Kontrollgrenzen. 5 automatische sowie frei definierbare Abschaltkriterien. Konnektivität über WLAN, LAN, RS232- oder USB-Schnittstelle an PC, FTP-Server oder Drucker.

Die Geräte bieten vollautomatische Kalibrier- und Testfunktionen für die Heiz- und Wägeeinheiten und sind leicht zu reinigen.

HX 204
-Speicher für 300 Methoden und 3000 Ergebnisse
-4 Trocknungsprogramme (Standard, Schnell, Schonend, Schritte)
-Motorbetriebener Deckel

HS153
-Speicher für 99 Methoden und 3000 Ergebnisse
-3 Trocknungsprogramme (Standard, Schnell, Schonend)
Spezifikationen HX204 // HS153
Ablesbarkeit: 0,01 % oder 0,001 g / 0,001 % oder 0,0001 g //
0,01 % oder 0,001 g
Wägebereich Max.: 200 g // 150 g
Reproduzierbarkeit bei 2 g / 10 g: 0,05 % // 0,01 %
Trocknungstemperatur: 40 ... 230 °C
Empfohlener Feuchtebereich: 0,01 ... 100 % // 0,5 ... 100 %
Abmessungen (B x T x H): 199 x 405 x 247,5 mm

Typ HX204
max. Last 200 g
Auflösung 0,001000 g
min. Temp. 40 °C
max. Temp. 230 °C
min. Feuchte 0,50 %
max. Feuchte 100 %
Breite 199 mm
Tiefe 405 mm
Höhe 247.5 mm
Heizsystem Halogen
Heiztechnologie Halogen
Wiederholbarkeit bei 2 g 0,05 %
Wiederholbarkeit bei 5 g 0,01 %
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Feuchtebestimmer, Feuchte,Bestimmer, Messgerät,Feuchte, Messgeräte,Feuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.795,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13.795,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.019,72*
€ 16.683,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.948,60*
€ 16.598,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.828,35*
€ 16.455,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.795,84*
€ 16.417,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.