Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6258917 Herst.-Nr.: 05638282 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Infrarotthermometer testo 826-T2 Zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur. Ideal geeignet für den Lebensmittelbereich.
-1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung -6:1-Optik für eine schnelle und genaue Messung -Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung -Anzeige von Min.-/Max.-Werten -Hold-Funktion -HACCP- und EN 13485-konform Lieferumfang: Infrarotthermometer, Schutzhülle TopSafe, Wand-/Gürtelhalterung, Batterien
Typ testo 826-T2 Min. Temp. Infrarot -50 °C Max. Temp. Infrarot 300 °C Temperatur Infrarot -50 ... 300 °C Auflösung Infrarot 0,1 °C Genauigkeit Infrarot ±1,5 °C (-20 ... 100 °C) Breite 19 mm Tiefe 34 mm Höhe 148 mm Abmessungen (BxTxH) 19 x 34 x 148 mm Gewicht 80 g Art Hilfsenergie Batterie Batterie/Akku 2 x AAA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Hülle für Digital Laborthermometer, Labor Digitalthermometer Schutzhülle, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech-thermometer testo, einstech thermometer, Infrarot,Thermometer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 85,12* | € 98,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,16* | € 98,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,56* | € 102,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,60* | € 103,30* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,01* | € 122,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|