Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage FX-5000i Wägebereich: 5200 g Ablesbarkeit: 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage FX-5000i Wägebereich: 5200 g Ablesbarkeit: 0,01 g
Präzisionswaage FX-5000i Wägebereich: 5200 g Ablesbarkeit: 0,01 g
Artikel-Nr.:
     163-6258802
Hersteller:
     A&D Instruments
Herst.-Nr.:
     FX-5000I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage
Präzisionswaagen Serie FX-i
-Ultraschneller SHS Sensor, Messergebnis in 1 sec.
-Kompaktes Design, DIN B5 zum Betrieb an sehr beengten Plätzen
-Brilliantes, leicht ablesbares VFD Display
-Standard RS232C Schnittstelle
-Optionale USB Schnittstelle
-Optionale LAN-Ethernet Schnittstelle
-Digitale Kalibrierung
-GLP konform
-Unterflurwägevorrichtung
-Auto Power ON/OFF Funktion
-Zählfunktion mit ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
-Statistische Kalkulation

Typ FX-5000i
Max. Last 5200 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,02 g
Wägefläche (BxT) Ø 150 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 193 mm
Tiefe 263 mm
Höhe 86 mm
Abmessungen (BxTxH) 193 x 262,5 x 85,5 mm
Gewicht 2,5 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 11 VA
Garantie 4 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Präzision,Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 786,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,00*
€ 1.165,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,06*
€ 1.143,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,80*
€ 1.112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,06*
€ 972,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,30*
€ 935,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.