Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Wärme-Bad-Umwälzthermostat ministat 125 Temp.-Bereich: -25...+150°C 1,0 KW mit Regler Pilot ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Wärme-Bad-Umwälzthermostat ministat 125 Temp.-Bereich: -25...+150°C 1,0 KW mit Regler Pilot ONE
Kälte-Wärme-Bad-Umwälzthermostat ministat 125 Temp.-Bereich: -25...+150°C 1,0 KW mit Regler Pilot ONE
Artikel-Nr.:
     163-6257173
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2014.0011.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kompakte Kälte-Umwälzthermostate Ministat®
Ministate sind äußerst kompakt aber leistungsstark. Die geringen Abmessungen ermöglichen eine Aufstellung auf kleinstem Raum, zum Beispiel in einem Abzug oder den Einbau in Anlagen. Alle drei Ministate sind jeweils luft- oder wassergekühlt erhältlich. Schutzklasse drei nach DIN 12876 erlaubt unbeaufsichtigten Dauerbetrieb, auch bei der maximal zulässigen Umgebungstemperatur von 40 °C. Mit einer leistungsstarken und drehzahlregelbaren Druck-Saugpumpe können wahlweise Objekte im Bad und/oder externe Applikationen temperiert werden. Die Pumpendrehzahl wird stufenlos geregelt. Mit einem optionalen Drucksensor kann auch der maximal zulässige Druck geregelt werden. VPC (Variable Pressure Control) schützt vor Glasbruch und hat sich in der Praxis schon häufig bewährt. Mit kleinen Volumen und hohen Heiz-/Kühlleistungen werden kürzeste Aufheiz- und Abkühlzeiten erzielt. Optional erhältliche Verdrängereinsätze minimieren das Badvolumen auf die Hälfte und verstärken den Effekt. Außerdem wird die aktive Oberfläche der Flüssigkeit und somit die Feuchteabsorption reduziert. Alle Modelle haben Active Cooling Control für aktive Kälteleistungsregelung bei der Spitzentemperatur und eine automatische Kälteleistungsanpassung für energiesparenden Betrieb und reduzierte Abwärme im Labor.
Die Badöffnung ist ausreichend groß zur Temperierung kleinerer Objekte direkt im Thermostatenbad. Alle mit dem Thermofluid in Berührung kommenden Bauteile sind aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff hergestellt.
Typische Anwendungen sind die Temperierung externer, geschlossener Verbraucher wie zum Beispiel Photometer, Refraktometer, Viskosimeter.
Druckpumpe max.:
Saugpumpe max.: 27 l/min / 0,7 bar
20 l/min / 0,4 bar
Temperaturkonstanz nach DIN 12876: 0,02 K

Typ Ministat® 125
Bad Volumen 2,75/1,3* l
Abmessungen (B x T x H) 225 x 370 x 429 mm
Badtiefe 120 mm
Heizleistung 1000 W
Kälteleistung kW bei 0/-20/-30°C 0,21/0,05/--
Arbeitstemp.-Bereich -25 ... 150 max. °C
Weitere Suchbegriffe: Laborrefraktometer, Umwälzthermostat, umwälzthermostat, Badthermostat,Huber, Badthermostate,Huber, Umwälzthermostat,Huber, Umwälzthermostate,Huber, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, canon fenske Kapillare, reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.819,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.819,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.201,02*
€ 7.379,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.126,60*
€ 7.290,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.931,25*
€ 7.058,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.848,69*
€ 6.959,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.819,94*
€ 6.925,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.