Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghals-Flasche 8ml HDPE mit Verschluss PP steril


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Enghals-Flasche 8ml HDPE mit Verschluss PP steril
Enghals-Flasche 8ml HDPE mit Verschluss PP steril
Artikel-Nr.:
     163-6256406
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342002-9025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostik-Flasche
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen hd-pe
enghalsflasche
Enghalsflaschen Nalgeneä, PE-HD, mit Verschluss, PP
Naturfarben, mit weißem Polypropylen-Verschluss. Gute chemische Beständigkeit, auslaufsicher und vorsterilisiert. Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.

Nennvolumen 8 ml
Ø 25,0 mm
Höhe 45,0 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Material Verschluss PP
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: chemikalien enghalsflaschen, Enghals,Flaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
980
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,88*
Lager 163
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 81,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 81,46*
€ 96,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 79,35*
€ 94,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 68,53*
€ 81,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paket
1 Paket enthält 98 Stück (ab € 0,52715* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 814,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.