Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steilbrust-Enghalsflaschen Kalk-Soda-Glas | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steilbrust-Enghalsflaschen Kalk-Soda-Glas | Nennvolumen: 50 ml
Steilbrust-Enghalsflaschen Kalk-Soda-Glas | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-6255937
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     N632414126050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
Steilbrustflasche
enghalsflasche kalk-soda 50ml
Steilbrust-Enghalsflaschen, Kalk-Natron-Glas
Für die Aufbewahrung und den Transport von Flüssigkeiten. Mit NS-Glasstopfen.

Nennvolumen 50 ml
Ø 41 mm
Höhe 77 mm
Abmessungen (ØxH) 41 x 77 mm
Schliffgröße NS14/15
Material Kalk-Natron-Glas
Material Verschluss Kalk-Soda Glas
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflasche 50 ml, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche, P:Apothekerflaschen, 6902306
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 480 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.