Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage Typ PFB | Typ: PFB 300-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage Typ PFB | Typ: PFB 300-3
Präzisionswaage Typ PFB | Typ: PFB 300-3
Artikel-Nr.:
     163-6255442
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PFB 300-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,001g
Präzisionswaage Typ PFB
-Komfortabler Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
-Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
-Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
-Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 80 und Ø 120 mm
-Arbeitsschutzhaube
-Wägeplatte: Edelstahl

Typ PFB 300-3
Max. Last 300 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,002 g
Linearität ±0,005 g
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 80 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 210 mm
Tiefe 315 mm
Höhe 160 mm
Abmessungen (BxTxH) 210 x 315 x 160 mm
Gewicht 2,0 kg
Steckertyp EU/UK/CH/US/AUS
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V/50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, präzisionswaage kern&sohn, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 270,35*
€ 310,65*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 241,78*
€ 310,67*
Lager 163
Frei Haus
ab € 283,14*
€ 326,64*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 285,77*
€ 328,48*
Frei Haus
ab € 300,77*
€ 345,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,64*
€ 388,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 283,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.