Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Plastipak Einmalspritzen 1 ml Luer-Lok-Ansatz zentrisch 3-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6251847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 1ml 100 stk
Einmalspritzen, 3-teilig, PC, steril
Dreiteilige Spritze mit Zylinder, Kolben und Dichtungsring.


-Zylinder, PC
-Kolben, PP
-Gleitmittel Silikonöl
-Latexfrei
-PVC-frei
-Steril
-Einzeln verpackt

Nennvolumen 1 ml
Material Spritzenkörper PC
Material Kolben PP
Teilung 0,01 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 1ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Einmal, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 800 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,19*
€ 144,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,16*
€ 140,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,13*
€ 138,19
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 103,74*
€ 123,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,67*
€ 120,99
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 91,49*
€ 108,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 68,68*
€ 81,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.