Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PMP hohe Form Klasse B weiß graduiert | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6243187
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0157600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 1000 ml hf
messzylinder
Messzylinder, PMP, hohe Form, Klasse B, weiß graduiert
Glasklar. Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E).


-Gute chemische Beständigkeit
-Für Flüsssigkeiten bis 170 °C
-Fünfeckiger Fuß
-Lebensmittelgeeignet
-Autoklavierbar

Nennvolumen 1000 ml
Teilung 100,0 ml
Toleranz 10.0 ml
Höhe 438 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 170 °C
Temperaturbeständigkeit 170 °C
Form hoch
Farbe Graduierung weiß
Material PMP
Farbe glasklar
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 1000 ml, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 600 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.