Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orion™ DuraProbe™ Leitfähigkeitsmesszellen mit 4 Elektroden | Typ: 013005MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orion™ DuraProbe™ Leitfähigkeitsmesszellen mit 4 Elektroden | Typ: 013005MD
Orion™ DuraProbe™ Leitfähigkeitsmesszellen mit 4 Elektroden | Typ: 013005MD
Artikel-Nr.:
     163-6242825
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     013005MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Orionä DuraProbeä Leitfähigkeitsmesszellen mit 4 Elektroden
Robuste und präzise 4-Elektroden-Graphit-Messzellen mit Temperaturkompensation. Messfehler aufgrund von Fringe-Field-Interferenzen werden vermieden. Schaft aus Epoxidharz.

013005MD
Zur Verwendung mit Leitfähigkeitsmessgeräten Orion Star, Orion Star Plus

013010MD und 013605MD
Zur Verwendung mit Leitfähigkeitsmessgeräten Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star, Versa Star Pro
Spezifikationen 013005MD, 013010MD // 013605MD
Messbereich: 1 µS/cm ... 200 mS/cm // 10 µS/cm ... 200 mS/cm
Temperaturbereich: -5 ... 100 °C
Durchmesser: 15 mm
Anschlusstyp: 8-poliger Mini DIN-Stecker, wasserdicht

Typ 013005MD
Zellkonstante 0,475 1/cm
Kabel 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeits,Messzellen, Leitfähigkeits,Messgeräte, konduktometrie, EKG Elektroden, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 453,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,17*
€ 685,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,76*
€ 669,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,95*
€ 555,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,01*
€ 539,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.