Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen ohne Rand | Nennvolumen: 3 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen ohne Rand | Nennvolumen: 3 ml
Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen ohne Rand | Nennvolumen: 3 ml
Artikel-Nr.:
     163-6241859
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     8830800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coagulometer-Küvette
Coagulometer-Röhrchen
Coagulometerröhrchen
Einmal-Kulturröhrchen
Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, ohne Rand
Einweg-Reagenzgläser für Laboranwendungen.

Nennvolumen 3,0 ml
Max. RZB 1300 x g
Ø 11,5 mm
Höhe 55,0 mm
Abmessungen (ØxH) 11,5 x 55,0 mm
Bodenform rund
Material PS
Weitere Suchbegriffe: Gewebekulturröhrchen, Kulturröhrchen, Zellkulturröhrchen, Proben-Versandröhrchen, Probenröhrchen, Reagenzglas, Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gross, probenröhrchen ps, proben versandröhrchen, 3ml reagenzglas, Reagenz,Röhrchen, Zentrifugenröhrchen,PS, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 17,62*
€ 32,64*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 32,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,64*
€ 38,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.