Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser Borosilikatglas D 263™ M quadratisch | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser Borosilikatglas D 263™ M quadratisch | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm
Deckgläser Borosilikatglas D 263™ M quadratisch | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     163-6241733
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     08 952 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 22 x 22 mm
deckgläser marienfeld
deckgläser
Deckgläser, Borosilikatglas D 263ä M, quadratisch
-Hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263ä M der 1. hydrolytischen Klasse
-Absolut transparent, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie
-Beidseitig super-hydrophobe Oberflächen (z.B. für Kristallographie)
-Stärke Nr. 1 (0,13 - 0,16 mm)

Breite 22,0 mm
Tiefe 22,0 mm
Abmessungen (BxT) 22 x 22 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 30,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 223,08*
€ 280,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2181* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 300,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.