Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haemacytometer-und Zählkammer-Deckgläser | Abmessungen (BxT): 26 x 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haemacytometer-und Zählkammer-Deckgläser | Abmessungen (BxT): 26 x 20 mm
Haemacytometer-und Zählkammer-Deckgläser | Abmessungen (BxT): 26 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     163-6238036
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     03 500 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
Haemacytometer
Hämozytometer
Zählkammer
Haemacytometer-und Zählkammer-Deckgläser
Durch das plane Aufliegen der Deckgläser auf den Stegen der Zählkammern befindet sich ein definiertes Volumen von Zellsuspension über dem Zählnetz. Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD Richtlinie 98/79/EG, mit Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit.
Stärke der Deckgläser 0,4 mm.

-Hergestellt aus optischem Spezialglas
-Kanten geschliffen und poliert
-Besonders gut geeignet für Blutausstriche durch hohe Schliffqualität
-Einzeln verpackt in Polybeuteln

Breite 26,0 mm
Tiefe 20,0 mm
Abmessungen (BxT) 26 x 20 mm
Glasstärke 0,4 mm
Max. Glasstärke 0,400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
€ 6,49*
ab € 7,03*
€ 11,30*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 118,12*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,703* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.