| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6237412 Herst.-Nr.: 9186174B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen Sterican®, Chrom-Nickel-Stahl, für Dental-Anästhesie -Dünnwand-Kanüle -Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl -Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung -Spezial-Facetten-Langschliff -Für schmerzarme Punktionen -Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen -Farbcodiert nach ISO 6009 -Packung zu 100 Stück
Gauge G 27 x 1" Farbe grau Länge 25 mm Material Edelstahl Anschliff lang Norm ISO 6009 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle, Einmal,Kanülen, Spritzen,Einmal, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,36* | € 7,15* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 5,17* | € 11,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0517* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|