Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedrig partikuläre Flasche HDPE 1000 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Niedrig partikuläre Flasche HDPE 1000 ml
Niedrig partikuläre Flasche HDPE 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-6236935
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     382099-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
enghalsflasche 1000ml hdpe
Enghalsflaschen Nalgeneä mit geringer Partikelzahl Typ 382099, PassPort IP2, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP
Mit PP-Schraubverschluss. PassPort IP2 Flaschen. Partikelgehalt <30/ml bei Partikeln von mindestens 0,3 µm Größe. Ausgezeichnet geeignet zur Aufbewahrung von hochreinen Chemikalien. Die Flaschen können zur Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von kundeneigenen Verpackungssystemen eingesetzt werden. Mit Qualitätszertifikat. Nicht steril. Auslaufsicher.

Nennvolumen 1000 ml
Ø 91,0 mm
Ø Hals innen 27,0 mm
Höhe 216,0 mm
Verschlussgröße 38-430 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflasche 1000 ml, Enghals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
24
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 7,17*
24
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Pakete
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 2400 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 24000 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete
Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 172,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.