Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimroth-Kühler mit Glasolive DURAN®-Rohr | Länge Mantel: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimroth-Kühler mit Glasolive DURAN®-Rohr | Länge Mantel: 250 mm
Dimroth-Kühler mit Glasolive DURAN®-Rohr | Länge Mantel: 250 mm
Artikel-Nr.:
     163-6236577
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05240304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimroth Kühler
Dimrothkühler
Kegelschliff-Übergangsstück
Normschliff-Übergangsstück
Dimroth-Kühler, mit Glasolive, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Dimroth-Kühler nach DIN 12591 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss mit Oliven oder Gewinde GL 14 mit zwei vormontierten, abschraubbaren Kunststoff-Oliven.

Länge Mantel 250 mm
Schliffgröße NS29/32
Kühlfläche 440 cm²
Anschluss Glas-Olive
Norm DIN 12591
Material DURAN®-Rohr
Bauform (Glasbau) Dimroth-Kühler
Weitere Suchbegriffe: dimroth kühler 29/32, dimroth kühler, Kühler,Dimroth, Dimroth-Kühler, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.