Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 20
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 20
Artikel-Nr.:
     163-6236081
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1636/36MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, Pyrex®, mit PTFE Kappen
-Ideal für die Zellkultur
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Wasserresistenz reduziert das Auslaugen des Glases
-Kunststoff-Schraubkappen mit inerter PTFE-beschichteter Gummischeibe
-Kappe geeignet für wiederholte Trockenhitzebehandlung und Dampfsterilisationszyklen (121°C für 2 Stunden)

Ø 20 mm
Höhe 100 mm
Wandstärke 1,8 mm
Gewinde 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 4,92625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 286,64*
€ 341,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 286,31*
€ 340,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 279,51*
€ 332,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 248,75*
€ 296,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 223,88*
€ 266,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,05*
€ 234,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.