Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 250 ml hohe Form m.Ausguß u.Sechskantfuß BLAUBRAND KB Hauptpunkte-Ringteilung inkl.DKD-Zertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6235025
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     DAKKS32148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder hohe form 250 ml teilun...
messzylinder 250 ml
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert, mit DAkkS-Kalibrierschein
Nach DIN EN ISO 4788. DE-M gekennzeichnet. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Justiert auf IN. Hauptpunkte Ringteilung.

Nennvolumen 250 ml
Teilung 2,0 ml
Toleranz 1.0 ml
Höhe 335 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.