Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder 10 ml Klasse B hohe Form Boro 3.3 braun graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder 10 ml Klasse B hohe Form Boro 3.3 braun graduiert
Messzylinder 10 ml Klasse B hohe Form Boro 3.3 braun graduiert
Artikel-Nr.:
     163-6234013
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     632432150819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml hohe form borosi...
messzylinder 10 ml
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B, braun graduiert
Mit Ausguß und Sechskantfuß. ISO 4788.

Nennvolumen 10 ml
Teilung 0,2 ml
Toleranz 0.20 ml
Ø 16 mm
Höhe 135 mm
Form hoch
Farbe Graduierung braun
Mit Ausguss Ja
Norm ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.