Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Nachfüllboxen | Typ: x-fit


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Gehörschutzstöpsel Nachfüllboxen | Typ: x-fit
Gehörschutzstöpsel Nachfüllboxen | Typ: x-fit
xtra-fit
Gehörschutzstöpsel Nachfüllboxen | Typ: x-fit
Artikel-Nr.:
     163-6233602
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Gehörschutzstöpsel Nachfüllboxen
Für jeden Gehörgang die passende Lösung: Uvex Gehörschutzstöpsel gibt es in den Größen S, M und L. Ihre ergonomische Form bietet einen hohen Tragekomfort. Der weiche PU-Schaum passt sich dem Gehörgang ideal an und sorgt so für einen optimalen Schutz.
Nachfüllpackungen für uvex one2click-Spender oder für Wandboxspender geeignet

Typ x-fit
Schalldämmung (SNR) 37 dB
Größe M
Farbe lime
Für Wandboxspender
Verpackung paarweise im Beutel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9200
200
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,10005*
€ 0,14455*
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,10405*
€ 0,15005*
2 Tage
8898
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,10125*
€ 0,15275*
200
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,11075*
€ 0,16025*
Lager 163
200
pro Kartonage
€ 14,90*
ab € 0,1328*
€ 0,24445*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,24445*
€ 0,2909
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,22045*
€ 0,26234
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,21845*
€ 0,25996
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,17635*
€ 0,20986
pro Kartonage
ab 200000 Kartonagen
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Kartonage
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 48,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.